Siemens Industry - PEIGNE 4PH 10MM2 1020MM GRIS - 5ST37462

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - -99999

  • nombre de phases - 4

  • largeur en nombre de modules - 23

  • courant permanent nominal (Iu) - 63 A

  • longueur - 1020 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869484785

Réf. Sonepar

00080948478

Réf. Fournisseur

5ST37462

Réf. Commerciale

Siemens Industry

nombre de pôles:

-99999

nombre de phases:

4

largeur en nombre de modules:

23

courant permanent nominal (Iu):

63 A

longueur:

1020 mm

section transversale:

10 mm²

dimension du pas:

45 mm

adapté au nombre d'appareils:

-99999

finition du raccordement électrique:

goupille

isolé:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

-99999 V

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Oui

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Oui

couleur:

gris

Peigne à broches, 4 phases 10mm2, 1 020mm, isolation en gris découpable pour LS 2P+contact auxiliaire