Siemens Industry - PEIGNE 4PH 10MM2 1050MM GRIS - 5ST37465


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de phases - 4
largeur en nombre de modules - 15
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
longueur - 1050 mm
section transversale - 10 mm²
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4001869484839
Réf. Sonepar
00080948483
Réf. Fournisseur
5ST37465
Réf. Commerciale
Siemens Industry
nombre de phases:
4
largeur en nombre de modules:
15
courant permanent nominal (Iu):
63 A
longueur:
1050 mm
section transversale:
10 mm²
dimension du pas:
72 mm
adapté au nombre d'appareils:
15
finition du raccordement électrique:
goupille
isolé:
Oui
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Oui
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Non
couleur:
gris