Siemens Industry - PEIGNE 4PH 10MM2 52UM GRIS - 5ST37461


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de phases - 4
largeur en nombre de modules - 17
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
longueur - 925.6 mm
section transversale - 10 mm²
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4001869468747
Réf. Sonepar
00080008777
Réf. Fournisseur
5ST37461
Réf. Commerciale
Siemens Industry
nombre de phases:
4
largeur en nombre de modules:
17
courant permanent nominal (Iu):
63 A
longueur:
925.6 mm
section transversale:
10 mm²
dimension du pas:
54 mm
adapté au nombre d'appareils:
17
finition du raccordement électrique:
goupille
isolé:
Oui
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Oui
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Non
couleur:
gris