Siemens Industry - PEIGNE A BROCHES - 5ST3725


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 1000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4001869315430
Réf. Sonepar
00080931544
Réf. Fournisseur
5ST3725
Réf. Commerciale
Siemens Industry
longueur:
1000 mm
peigne à broches protégé contre les contacts directs, 16mm2 4 phases+contact auxiliaire, 1000mm de long