Siemens Industry - PEIGNE A BROCHES, 10MM2 - 5ST3656

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de phases - 3
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
section transversale - 10 mm²
finition du raccordement électrique - goupille
isolé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4001869318653
Réf. Sonepar
00080931948
Réf. Fournisseur
5ST3656
Marque
Siemens Industry
nombre de phases:
3
courant permanent nominal (Iu):
63 A
section transversale:
10 mm²
finition du raccordement électrique:
goupille
isolé:
Oui
Peigne à broches, 10mm2 Gamme incluant : 20x 5ST3613+10x 5ST3614+ 50x 5ST3615+10x 5ST3655



