Siemens Industry - PEIGNE A BROCHES, 16MM2 - 5ST3657

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de phases - 3

  • courant permanent nominal (Iu) - 80 A

  • section transversale - 16 mm²

  • finition du raccordement électrique - goupille

  • isolé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869318660

Réf. Sonepar

00080931949

Réf. Fournisseur

5ST3657

Réf. Commerciale

Siemens Industry

nombre de phases:

3

courant permanent nominal (Iu):

80 A

section transversale:

16 mm²

finition du raccordement électrique:

goupille

isolé:

Oui

Peigne à broches, 16mm2 Gamme incluant : 20x 5ST3643+10x 5ST3644+ 50x 5ST3645+10x 5ST3655