Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Siemens Industry - PEIGNE A BROCHES, 16MM2 RACCORD.: 2X(2Ph.+HS/FS) PROTEGE CONTRE - 5ST3640

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de phases - 2

  • largeur en nombre de modules - 2

  • courant permanent nominal (Iu) - 80 A

  • longueur - 75.5 mm

  • section transversale - 16 mm²

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869318509

Réf. Sonepar

00080931855

Réf. Fournisseur

5ST3640

Marque

Siemens Industry

nombre de phases:

2

largeur en nombre de modules:

2

courant permanent nominal (Iu):

80 A

longueur:

75.5 mm

section transversale:

16 mm²

dimension du pas:

45 mm

adapté au nombre d'appareils:

2

finition du raccordement électrique:

goupille

isolé:

Oui

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Oui

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Oui

Peigne à broches, 16mm2 Raccordement : 2x (biphasé+contact auxiliaire/FS) protégé contre les contacts directs