Siemens Industry - PEIGNE A BROCHES, 16MM2 RACCORD.: 2X3X(1PHASE+N) PROTEGE CONTRE - 5ST3653

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • nombre de phases - 1

  • largeur en nombre de modules - 18

  • courant permanent nominal (Iu) - 80 A

  • longueur - 210 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869318622

Réf. Sonepar

00080931869

Réf. Fournisseur

5ST3653

Réf. Commerciale

Siemens Industry

nombre de pôles:

4

nombre de phases:

1

largeur en nombre de modules:

18

courant permanent nominal (Iu):

80 A

longueur:

210 mm

section transversale:

16 mm²

dimension du pas:

18 mm

adapté au nombre d'appareils:

6

finition du raccordement électrique:

goupille

isolé:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

230 V

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Oui

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Non

couleur:

gris

Peigne à broches, 16mm2 Raccordement : 2x3X (monophasé+N) protégé contre les contacts directs