Siemens Industry - PEIGNE A BROCHES, 16MM2 RACCORD.: 3X4Ph. PROTEGE CONTRE LE TOUC - 5ST3652

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de phases - 4

  • largeur en nombre de modules - 12

  • courant permanent nominal (Iu) - 80 A

  • longueur - 210 mm

  • section transversale - 16 mm²

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869318615

Réf. Sonepar

00080931868

Réf. Fournisseur

5ST3652

Réf. Commerciale

Siemens Industry

nombre de phases:

4

largeur en nombre de modules:

12

courant permanent nominal (Iu):

80 A

longueur:

210 mm

section transversale:

16 mm²

dimension du pas:

18 mm

adapté au nombre d'appareils:

3

finition du raccordement électrique:

goupille

isolé:

Oui

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Oui

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Non

Peigne à broches, 16mm2 Raccordement : 3x 4 phases protégé contre les contacts directs