Siemens Industry - PEIGNE A BROCHES, 16MM2 RACCORD.: 4X(3Ph.+HS/FS) PROTEGE CONTRE - 5ST3647

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de phases - 3

  • largeur en nombre de modules - 4

  • courant permanent nominal (Iu) - 80 A

  • longueur - 240 mm

  • section transversale - 16 mm²

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869318578

Réf. Sonepar

00080931864

Réf. Fournisseur

5ST3647

Réf. Commerciale

Siemens Industry

nombre de phases:

3

largeur en nombre de modules:

4

courant permanent nominal (Iu):

80 A

longueur:

240 mm

section transversale:

16 mm²

dimension du pas:

63 mm

adapté au nombre d'appareils:

4

finition du raccordement électrique:

goupille

isolé:

Oui

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Non

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Oui

Peigne à broches, 16mm2 Raccordement : 4x (triphasé+contact auxiliaire/FS) protégé contre les contacts directs