Siemens Industry - PEIGNE A BROCHES, 16MM2 RACCORD.: 5X(2Ph.+HS/FS) PROTEGE CONTRE - 5ST3642


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de phases - 2
largeur en nombre de modules - 5
courant permanent nominal (Iu) - 80 A
longueur - 209.5 mm
section transversale - 16 mm²
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4001869318523
Réf. Sonepar
00080931857
Réf. Fournisseur
5ST3642
Réf. Commerciale
Siemens Industry
nombre de phases:
2
largeur en nombre de modules:
5
courant permanent nominal (Iu):
80 A
longueur:
209.5 mm
section transversale:
16 mm²
dimension du pas:
45 mm
adapté au nombre d'appareils:
5
finition du raccordement électrique:
goupille
isolé:
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
500 V
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Non
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Oui