Siemens Industry - Peigne triph. 45mm.5x.3RV1 - 3RV19151DB

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • courant assigné In - 63 A

  • finition adaptateur de barres collectrices - Non

  • finition appareil encastré - Non

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4011209504646

Réf. Sonepar

00080950464

Réf. Fournisseur

3RV19151DB

Réf. Commerciale

Siemens Industry

nombre de pôles:

3

courant assigné In:

63 A

finition adaptateur de barres collectrices:

Non

finition appareil encastré:

Non

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

Jeux de barres triphasé Pas modulaire 45 mm pour 5 interrupteurs Raccordements en forme de fourche