Siemens Industry - Peigne triph. 55mm.4x.3RV1. - 3RV19351C

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • courant assigné In - 108 A

  • finition adaptateur de barres collectrices - Non

  • finition appareil encastré - Non

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209306141

Réf. Sonepar

00080930614

Réf. Fournisseur

3RV19351C

Marque

Siemens Industry

nombre de pôles:

3

courant assigné In:

108 A

finition adaptateur de barres collectrices:

Non

finition appareil encastré:

Non

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

Jeu de barres triphasé pour 4 disjoncteurs Taille S2 Pas modulaire : 55 mm