Siemens Industry - Peigne triph. 75mm.3x 3RV1 - 3RV19353B

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • courant assigné In - 108 A

  • courant assigné In - 108 A

  • finition adaptateur de barres collectrices - Non

  • finition appareil encastré - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209363861

Réf. Sonepar

00080936386

Réf. Fournisseur

3RV19353B

Marque

Siemens Industry

nombre de pôles:

3

courant assigné In:

108 A

courant assigné In:

108 A

finition adaptateur de barres collectrices:

Non

finition appareil encastré:

Non

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

Jeu de barres triphasé pour 3 disjoncteurs Taille S2 Pas modulaire : 75 mm