Siemens Industry - PEIGNE TRIPHASE - 5SH5320

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - laminé
courant assigné In - 120 A
longueur - 1000 mm
largeur - 15 mm
hauteur - 17 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4001869068404
Réf. Sonepar
00080906840
Réf. Fournisseur
5SH5320
Réf. Commerciale
Siemens Industry
modèle:
laminé
courant assigné In:
120 A
longueur:
1000 mm
largeur:
15 mm
hauteur:
17 mm
flexible:
Oui
traitement de la surface:
non traité
Jeu de barres à courant triphasé version à fourche, 1 000mm pour socle de fusibles NEOZED D01/D02