Siemens Industry - Ph.sequ. monit. 3x160-690V AC50-60Hz 2CO - 3UG55111BR20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
type de tension d’alimentation - AC
courant de commutation assigné - 3 A
fonction surveillance d'ordre de phase - Oui
plage de mesure de la tension - 160...760 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047621099828
Réf. Sonepar
00080134137
Réf. Fournisseur
3UG55111BR20
Marque
Siemens Industry
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
type de tension d’alimentation:
AC
courant de commutation assigné:
3 A
fonction surveillance d'ordre de phase:
Oui
plage de mesure de la tension:
160...760 V
avec pinces amovibles:
Oui
fonction détection d'erreurs de phase:
Non
fonction détection de sous-tension:
Non
fonction détection de surtension:
Non
fonction détection d'asymétrie:
Non
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
2
largeur:
22.5 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
90 mm
alimentation externe requise:
Non
tension d'alimentation CA 50 Hz:
160...760 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
160...760 V
type de tension de fonctionnement:
AC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
160...760 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
160...760 V


