Siemens Industry - Phasfail.a-sequ, asym 3x160-690V 1CO PLc - 3UG55122AR21

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Phasfail.a-sequ, asym 3x160-690V 1CO PLc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

  • type de tension d’alimentation - AC

  • fonction surveillance d'ordre de phase - Oui

  • plage de mesure de la tension - 160...760 V

  • avec pinces amovibles - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621099897

Réf. Sonepar

00080134145

Réf. Fournisseur

3UG55122AR21

Marque

Siemens Industry

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

type de tension d’alimentation:

AC

fonction surveillance d'ordre de phase:

Oui

plage de mesure de la tension:

160...760 V

avec pinces amovibles:

Oui

fonction détection d'erreurs de phase:

Oui

fonction détection de sous-tension:

Non

fonction détection de surtension:

Non

fonction détection d'asymétrie:

Oui

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

largeur:

22.5 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

90 mm

tension d'alimentation CA 50 Hz:

160...690 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

160...690 V

relais de surveillance surveillance de la perte de phase, de l'ordre des phases et de l'asymétrie 3x 160-690 V CA, 15-70 Hz 1 contact inverseur borne à ressort SIL 1/PL c