Siemens Industry - Pin Busbar 10mm2, 1p+N(2MW) 1000mm - 5ST37870

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de phases - 1

  • largeur en nombre de modules - 60

  • courant permanent nominal (Iu) - 63 A

  • longueur - 1006 mm

  • section transversale - 10 mm²

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869566849

Réf. Sonepar

00080104557

Réf. Fournisseur

5ST37870

Réf. Commerciale

Siemens Industry

nombre de phases:

1

largeur en nombre de modules:

60

courant permanent nominal (Iu):

63 A

longueur:

1006 mm

section transversale:

10 mm²

dimension du pas:

18 mm

adapté au nombre d'appareils:

60

finition du raccordement électrique:

goupille

isolé:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

230 V

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Oui

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Non

barre d'alimentation pour broches compacte, 10mm2 N (couleur bleue) LS 1/N 1 TE protégé contre les contacts directs couleur: bleu découpable en pièce d'1 m