Siemens Industry - Pin Busbar 10mm2, 1p/N AFD+Comp+AS1000mm - 5ST37800


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
nombre de phases - 1
largeur en nombre de modules - 60
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
longueur - 1035.9 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4001869566702
Réf. Sonepar
00080104551
Réf. Fournisseur
5ST37800
Réf. Commerciale
Siemens Industry
nombre de pôles:
1
nombre de phases:
1
largeur en nombre de modules:
60
courant permanent nominal (Iu):
63 A
longueur:
1035.9 mm
section transversale:
10 mm²
dimension du pas:
45 mm
adapté au nombre d'appareils:
24
finition du raccordement électrique:
goupille
isolé:
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
230 V
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Oui
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Oui
couleur:
gris
découpable à taille voulue:
Oui