Siemens Industry - Pin Busbar 10mm2, 1p/N AFD+RCBO+AS1000mm - 5ST37860

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
nombre de phases - 1
largeur en nombre de modules - 59
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
longueur - 956.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4001869566832
Réf. Sonepar
00080003440
Réf. Fournisseur
5ST37860
Marque
Siemens Industry
nombre de pôles:
1
nombre de phases:
1
largeur en nombre de modules:
59
courant permanent nominal (Iu):
63 A
longueur:
956.5 mm
section transversale:
10 mm²
dimension du pas:
63 mm
adapté au nombre d'appareils:
17
finition du raccordement électrique:
goupille
isolé:
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
230 V
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Oui
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Oui


