Siemens Industry - Pin Busbar 10mm2,1xRCCB 1p/N+10xComp12MW - 5ST37840KL

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 1

  • nombre de phases - 1

  • largeur en nombre de modules - 12

  • courant permanent nominal (Iu) - 63 A

  • longueur - 215 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869566634

Réf. Sonepar

00080104555

Réf. Fournisseur

5ST37840KL

Réf. Commerciale

Siemens Industry

nombre de pôles:

1

nombre de phases:

1

largeur en nombre de modules:

12

courant permanent nominal (Iu):

63 A

longueur:

215 mm

section transversale:

10 mm²

dimension du pas:

18 mm

adapté au nombre d'appareils:

11

finition du raccordement électrique:

goupille

isolé:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

230 V

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Oui

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Non

couleur:

gris

découpable à taille voulue:

Oui

barre d'alimentation pour broches compacte, 10mm2 raccordement: 1p/N (int. diff. N à gauche) 1x FI 2 pôles + 10x appareil compact 1 TE protégé contre les contacts directs liaisons N découpable en 12 UM