Siemens Industry - Pin Busbar 10mm2, 3p/N 6XAFD+6xComp 12MW - 5ST36750

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • nombre de phases - 3

  • largeur en nombre de modules - 12

  • courant permanent nominal (Iu) - 63 A

  • longueur - 200.2 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869566641

Réf. Sonepar

00080104540

Réf. Fournisseur

5ST36750

Réf. Commerciale

Siemens Industry

nombre de pôles:

3

nombre de phases:

3

largeur en nombre de modules:

12

courant permanent nominal (Iu):

63 A

longueur:

200.2 mm

section transversale:

10 mm²

dimension du pas:

36 mm

adapté au nombre d'appareils:

6

finition du raccordement électrique:

goupille

isolé:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

230 V

courant nominal de courte durée admissible Icw:

63 kA

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Oui

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Non

couleur:

gris

découpable à taille voulue:

Non

barre d'alimentation pour broches compacte, 10mm2 raccordement 3p/N 6x AFDD 5SM6 + 6x appareil compact 1 TE protégé contre les contacts directs longueur fixe de 12 UM