Siemens Industry - Pin Busbar 10mm2, 3p/N Comp+AS 1000mm - 5ST37770

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • nombre de phases - 3

  • largeur en nombre de modules - 60

  • courant permanent nominal (Iu) - 63 A

  • longueur - 1055.1 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869566689

Réf. Sonepar

00080104549

Réf. Fournisseur

5ST37770

Réf. Commerciale

Siemens Industry

nombre de pôles:

3

nombre de phases:

3

largeur en nombre de modules:

60

courant permanent nominal (Iu):

63 A

longueur:

1055.1 mm

section transversale:

10 mm²

dimension du pas:

24 mm

adapté au nombre d'appareils:

40

finition du raccordement électrique:

goupille

isolé:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

230 V

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Oui

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Oui

couleur:

gris

découpable à taille voulue:

Oui

barre d'alimentation pour broches compacte, 10mm2 raccordement 3p/N appareil compact 1 TE + interrupteur auxiliaire 0,5 TE protégé contre les contacts directs découpable en pièce d'1 m