Siemens Industry - Pin-Busbar 3PH, 10sq.mm,12MW Gray - 5ST36151

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de phases - 3

  • courant permanent nominal (Iu) - 63 A

  • longueur - 210 mm

  • section transversale - 10 mm²

  • finition du raccordement électrique - goupille

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869547527

Réf. Sonepar

00080093683

Réf. Fournisseur

5ST36151

Marque

Siemens Industry

nombre de phases:

3

courant permanent nominal (Iu):

63 A

longueur:

210 mm

section transversale:

10 mm²

finition du raccordement électrique:

goupille

isolé:

Oui

Connecteur femelle 3PH 10 mm2, 12TE gris, Peigne à broches, longueur fixe 210 mm pour AFDD 5SM601.-2, Écart entre les broches 2UM Raccordement : 6 X triphasé