Siemens Industry - PLAQUE DE BASE CABLES/L600/P600/IP41 - 8PQ23066BA06

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 600 mm
hauteur - 25.5 mm
profondeur - 600 mm
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4042948162439
Réf. Sonepar
00080816243
Réf. Fournisseur
8PQ23066BA06
Marque
Siemens Industry
largeur:
600 mm
hauteur:
25.5 mm
profondeur:
600 mm
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
600 mm
matériau:
acier
couleur:
autre
adapté à un montage extérieur:
Non
avec désaération:
Non
adapté aux plaques de toit:
Non
adapté aux plaques de sol:
Oui
finition de la surface:
galvanisé
avec entrée de câble:
Oui


