Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Siemens Industry - PLAQUETTE REPERAGE A COLLER - 3SU19000AC160AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • signification de l'impression - sans

  • impression symboles ISO - sans

  • couleur - noir

  • forme - rectangulaire

  • largeur - 27 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4011209969001

Réf. Sonepar

00080046362

Réf. Fournisseur

3SU19000AC160AA0

Marque

Siemens Industry

signification de l'impression:

sans

impression symboles ISO:

sans

couleur:

noir

forme:

rectangulaire

largeur:

27 mm

hauteur:

12.5 mm

diamètre externe:

-99999 mm

Plaquette de repérage à encliqueter ou à coller sur porte-étiquette, Taille de plaquette 12,5 x 27 mm, Plaquette noire, Police blanche, sans inscription, à écrire soi-même