Siemens Industry - PLAQUETTE REPERAGE A COLLER - 3SU19000AC160QG0

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • signification de l'impression - autre

  • impression symboles ISO - symbole « I-0 »

  • couleur - noir

  • forme - rectangulaire

  • largeur - 27 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4011209971172

Réf. Sonepar

00080046429

Réf. Fournisseur

3SU19000AC160QG0

Marque

Siemens Industry

signification de l'impression:

autre

impression symboles ISO:

symbole « I-0 »

couleur:

noir

forme:

rectangulaire

largeur:

27 mm

hauteur:

12.5 mm

diamètre externe:

-99999 mm

Plaquette de repérage à encliqueter ou à coller sur porte-étiquette, Taille de plaquette 12,5 x 27 mm, Plaquette noire, Police blanche, au symbole graphique : O I