Siemens Industry - PLAQUETTE REPERAGE A COLLER - 3SU19000AC810DM0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
signification de l'impression - vers le bas
impression symboles ISO - sans
couleur - argent
forme - rectangulaire
largeur - 27 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIRIUS ACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4011209959811
Réf. Sonepar
00080046461
Réf. Fournisseur
3SU19000AC810DM0
Marque
Siemens Industry
signification de l'impression:
vers le bas
impression symboles ISO:
sans
couleur:
argent
forme:
rectangulaire
largeur:
27 mm
hauteur:
12.5 mm
diamètre externe:
-99999 mm



