Siemens Industry - PLAQUETTE REPERAGE A COLLER - 3SU19000AE160AP0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
signification de l'impression - fonctionnement
impression symboles ISO - sans
couleur - noir
forme - carré
largeur - 27 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIRIUS ACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4011209972506
Réf. Sonepar
00080046577
Réf. Fournisseur
3SU19000AE160AP0
Marque
Siemens Industry
signification de l'impression:
fonctionnement
impression symboles ISO:
sans
couleur:
noir
forme:
carré
largeur:
27 mm
hauteur:
27 mm
Plaquette de repérage à encliqueter ou à coller sur porte-étiquette, Taille de plaquette 27 x 27 mm, Plaquette noire, Police blanche, avec inscription: Betrieb



