Siemens Industry - PLAQUETTE REPERAGE A COLLER - 3SU19000AE160AQ0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
signification de l'impression - disfonctionnement
impression symboles ISO - sans
couleur - noir
forme - carré
largeur - 27 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SIRIUS ACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4011209973299
Réf. Sonepar
00080046578
Réf. Fournisseur
3SU19000AE160AQ0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
signification de l'impression:
disfonctionnement
impression symboles ISO:
sans
couleur:
noir
forme:
carré
largeur:
27 mm
hauteur:
27 mm
Plaquette de repérage à encliqueter ou à coller sur porte-étiquette, Taille de plaquette 27 x 27 mm, Plaquette noire, Police blanche, avec inscription: Störung