Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Siemens Industry - PLAQUETTE REPERAGE A COLLER - 3SU19000AE160DT0

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • signification de l'impression - START

  • impression symboles ISO - sans

  • couleur - noir

  • forme - carré

  • largeur - 27 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209973404

Réf. Sonepar

00080046595

Réf. Fournisseur

3SU19000AE160DT0

Marque

Siemens Industry

signification de l'impression:

START

impression symboles ISO:

sans

couleur:

noir

forme:

carré

largeur:

27 mm

hauteur:

27 mm

Plaquette de repérage à encliqueter ou à coller sur porte-étiquette, Taille de plaquette 27 x 27 mm, Plaquette noire, Police blanche, avec inscription: Start