Siemens Industry - PLAQUETTE REPERAGE A COLLER - 3SU19000AF160AB0

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • signification de l'impression - on

  • impression symboles ISO - sans

  • couleur - noir

  • forme - carré

  • largeur - 22 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209960015

Réf. Sonepar

00080046615

Réf. Fournisseur

3SU19000AF160AB0

Marque

Siemens Industry

signification de l'impression:

on

impression symboles ISO:

sans

couleur:

noir

forme:

carré

largeur:

22 mm

hauteur:

22 mm

Plaquette de repérage à coller sur le boîtier, Taille de plaquette 22 x 22 mm, Plaquette noire, Police blanche, avec inscription: Ein