Siemens Industry - PLAQUETTE REPERAGE A COLLER - 3SU19000AF160AD0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
signification de l'impression - vers le haut
impression symboles ISO - sans
couleur - noir
forme - carré
largeur - 22 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIRIUS ACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4011209960039
Réf. Sonepar
00080046617
Réf. Fournisseur
3SU19000AF160AD0
Marque
Siemens Industry
signification de l'impression:
vers le haut
impression symboles ISO:
sans
couleur:
noir
forme:
carré
largeur:
22 mm
hauteur:
22 mm
Plaquette de repérage à coller sur le boîtier, Taille de plaquette 22 x 22 mm, Plaquette noire, Police blanche, avec inscription: Auf



