Siemens Industry - PLAQUETTE REPERAGE A COLLER - 3SU19000AF160AJ0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- signification de l'impression - gauche 
- impression symboles ISO - sans 
- couleur - noir 
- forme - carré 
- largeur - 22 mm 
Emballage et conditions
- 10 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
SIRIUS ACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4011209960084
Réf. Sonepar
00080046622
Réf. Fournisseur
3SU19000AF160AJ0
Marque
Siemens Industry
signification de l'impression:
gauche
impression symboles ISO:
sans
couleur:
noir
forme:
carré
largeur:
22 mm
hauteur:
22 mm
Plaquette de repérage à coller sur le boîtier, Taille de plaquette 22 x 22 mm, Plaquette noire, Police blanche, avec inscription: Links



