Siemens Industry - PLAQUETTE REPERAGE A COLLER - 3SU19000AF160QR0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
signification de l'impression - droite
impression symboles ISO - autre
couleur - noir
forme - carré
largeur - 22 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SIRIUS ACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4011209962347
Réf. Sonepar
00080046682
Réf. Fournisseur
3SU19000AF160QR0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
signification de l'impression:
droite
impression symboles ISO:
autre
couleur:
noir
forme:
carré
largeur:
22 mm
hauteur:
22 mm
Plaquette de repérage à coller sur le boîtier, Taille de plaquette 22 x 22 mm, Plaquette noire, Police blanche, au symbole graphique : Sens de la flèche vers la droite