Siemens Industry - PLAQUETTE REPERAGE A COLLER - 3SU19000AF160RX0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
impression symboles ISO - autre
couleur - noir
forme - carré
largeur - 22 mm
hauteur - 22 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SIRIUS ACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4011209960725
Réf. Sonepar
00080046686
Réf. Fournisseur
3SU19000AF160RX0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
impression symboles ISO:
autre
couleur:
noir
forme:
carré
largeur:
22 mm
hauteur:
22 mm
Plaquette de repérage à coller sur le boîtier, taille de plaquette 22 x 22 mm, plaquette noire, police blanche, avec pictogramme : éclairage



