Siemens Industry - PLAQUETTE REPERAGE A COLLER - 3SU19000AF810DS0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
signification de l'impression - STOP
impression symboles ISO - sans
couleur - argent
forme - carré
largeur - 22 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIRIUS ACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4011209963061
Réf. Sonepar
00080046713
Réf. Fournisseur
3SU19000AF810DS0
Marque
Siemens Industry
signification de l'impression:
STOP
impression symboles ISO:
sans
couleur:
argent
forme:
carré
largeur:
22 mm
hauteur:
22 mm
Plaquette de repérage à coller sur le boîtier, Taille de plaquette 22 x 22 mm, Étiquette argent, Police noire, avec inscription: Stop



