Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Siemens Industry - PLASTRON 3NP1123 3P/VER./H250/L600 - 8PQ20256BA18

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - PLASTRON 3NP1123 3P/VER./H250/L600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - obturateur

  • matériau - autre

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 250 mm

  • profondeur - 10 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948183861

Réf. Sonepar

00080818386

Réf. Fournisseur

8PQ20256BA18

Réf. Commerciale

Siemens Industry

modèle:

obturateur

matériau:

autre

largeur:

600 mm

hauteur:

250 mm

profondeur:

10 mm

type d'encastrement:

autre

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

plastron 3NP1123 (NH000 jusqu'à 160 A), H : 250 mm L : 600 mm