Siemens Industry - PLASTRON 3NP1133 3P/VER./H300/L600 - 8PQ20306BA23

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - PLASTRON 3NP1133 3P/VER./H300/L600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - obturateur

  • matériau - autre

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 300 mm

  • profondeur - 10 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948183878

Réf. Sonepar

00080818387

Réf. Fournisseur

8PQ20306BA23

Réf. Commerciale

Siemens Industry

modèle:

obturateur

matériau:

autre

largeur:

600 mm

hauteur:

300 mm

profondeur:

10 mm

type d'encastrement:

autre

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

plastron 3NP1133 (NH000 jusqu'à 160 A), H : 300 mm L : 600 mm