Siemens Industry - PLASTRON 3NP1133 3P/VER./H300/L800 - 8PQ20308BA11


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - obturateur
matériau - autre
largeur - 800 mm
hauteur - 300 mm
profondeur - 10 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4042948183892
Réf. Sonepar
00080818389
Réf. Fournisseur
8PQ20308BA11
Réf. Commerciale
Siemens Industry
modèle:
obturateur
matériau:
autre
largeur:
800 mm
hauteur:
300 mm
profondeur:
10 mm
type d'encastrement:
autre
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
plastron 3NP1133 (NH000 jusqu'à 160 A), H : 300 mm L : 800 mm