Siemens Industry - PLASTRON AJOURE 2X36 UM H300 L900 - 8GK96082KK32


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
hauteur - 300 mm
largeur - 900 mm
couleur - gris
indice de protection (IP) - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4001869372358
Réf. Sonepar
00080937252
Réf. Fournisseur
8GK96082KK32
Réf. Commerciale
Siemens Industry
matériau:
plastique
hauteur:
300 mm
largeur:
900 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
autre
transparent:
Non
ALPHA 630 Universel, Plastron de colonne avec découpe 2x36UM, Distance entre rangées 150mm H=300mm l=900mm