Siemens Industry - PLASTRON AJOURE 2X36 UM H400 L900 - 8GK96082KK30

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - PLASTRON AJOURE 2X36 UM H400 L900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • hauteur - 400 mm

  • largeur - 900 mm

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869372297

Réf. Sonepar

00080937251

Réf. Fournisseur

8GK96082KK30

Réf. Commerciale

Siemens Industry

matériau:

plastique

hauteur:

400 mm

largeur:

900 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

autre

transparent:

Non

ALPHA 630 Universel, Plastron de colonne avec découpe 2x36UM, Distance entre rangées 200mm H=400mm l=900mm