Siemens Industry - PLASTRON AJOURE/L800/H100 - 8PQ20108BA02


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - obturateur
matériau - autre
largeur - 800 mm
hauteur - 100 mm
profondeur - 10 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4042948166369
Réf. Sonepar
00080816636
Réf. Fournisseur
8PQ20108BA02
Réf. Commerciale
Siemens Industry
modèle:
obturateur
matériau:
autre
largeur:
800 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
10 mm
type d'encastrement:
sur le terrain
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
plastron ventilé, H : 100 mm L : 800 mm