Siemens Industry - Plastron.IP55.arr-urg. - 3RV19234E

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - encastré

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • adapté à un arrêt d'urgence - Oui

  • indice de protection (IP) - IP55

  • largeur - 85 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209346505

Réf. Sonepar

00080934650

Réf. Fournisseur

3RV19234E

Marque

Siemens Industry

modèle:

encastré

matériau du boîtier/corps:

plastique

adapté à un arrêt d'urgence:

Oui

indice de protection (IP):

IP55

largeur:

85 mm

hauteur:

107 mm

profondeur:

31 mm

avec couvercle transparent:

Non

plastron isolant indice de protection IP55 avec commande rotative d'arrêt d'urgence verrouillable pour disjoncteurs Taille S00, S0, S2, S3