Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Siemens Industry - Plastron.IP55.T00 - 3RV19134C

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - encastré

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • adapté à un arrêt d'urgence - Non

  • indice de protection (IP) - IP55

  • largeur - 85 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209346802

Réf. Sonepar

00080934680

Réf. Fournisseur

3RV19134C

Marque

Siemens Industry

modèle:

encastré

matériau du boîtier/corps:

plastique

adapté à un arrêt d'urgence:

Non

indice de protection (IP):

IP55

largeur:

85 mm

hauteur:

107 mm

profondeur:

12 mm

avec couvercle transparent:

Non

plastron isolant indice de protection IP55 avec membrane de man?uvre et support pour disjoncteurs taille S00