Siemens Industry - PLASTRON PLEIN H100 L900 - 8GK96211KK30

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - PLASTRON PLEIN H100 L900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • hauteur - 100 mm

  • largeur - 900 mm

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869372525

Réf. Sonepar

00080937324

Réf. Fournisseur

8GK96211KK30

Réf. Commerciale

Siemens Industry

matériau:

plastique

hauteur:

100 mm

largeur:

900 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

autre

transparent:

Non

ALPHA 630 Universel, Cache de colonne sans découpe H=100 mm l=900 mm