Siemens Industry - PLASTRON PLEIN H1000 W300 - 8GK96077KK10


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 300 mm
hauteur - 1000 mm
matériau - autre
finition de la surface - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4001869372242
Réf. Sonepar
00080937244
Réf. Fournisseur
8GK96077KK10
Réf. Commerciale
Siemens Industry
largeur:
300 mm
hauteur:
1000 mm
matériau:
autre
finition de la surface:
autre
ALPHA 630 Universel, Plastron de colonne sans découpe H=1000mm l=300mm