Siemens Industry - PLASTRON PLEIN H1000 W900 - 8GK96367KK30


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
hauteur - 1000 mm
largeur - 900 mm
couleur - gris
indice de protection (IP) - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4001869372655
Réf. Sonepar
00080937439
Réf. Fournisseur
8GK96367KK30
Réf. Commerciale
Siemens Industry
matériau:
plastique
hauteur:
1000 mm
largeur:
900 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
autre
transparent:
Non
ALPHA 630 Universel, Cache de colonne en creux H=1000 l=900