Siemens Industry - PLASTRON PLEIN H200 W300 - 8GK96071KK10


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
hauteur - 200 mm
largeur - 300 mm
couleur - gris
indice de protection (IP) - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4001869372204
Réf. Sonepar
00080937240
Réf. Fournisseur
8GK96071KK10
Réf. Commerciale
Siemens Industry
matériau:
plastique
hauteur:
200 mm
largeur:
300 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
autre
transparent:
Non
ALPHA 630 Universel, Plastron de colonne sans découpe H=200mm, l=300mm,