Siemens Industry - PLASTRON PLEIN H200 W600 - 8GK96321KK20

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - PLASTRON PLEIN H200 W600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • hauteur - 200 mm

  • largeur - 600 mm

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869372600

Réf. Sonepar

00080937375

Réf. Fournisseur

8GK96321KK20

Réf. Commerciale

Siemens Industry

matériau:

plastique

hauteur:

200 mm

largeur:

600 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

autre

transparent:

Non

ALPHA 630 Universel, Cache de colonne avec orifices de ventilation H=200mm l=600mm